AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33801 CONTATTO OF NS ESTR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33801 CONTATTO OF NS ESTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338017

Codice prodotto

SNR33801

Cod. produttore

33801

Produttore

SNR

Si tratta un unico contatto ausiliario standard per i dispositivi estraibili Compact NS da 630b a 1600. Il contatto ausiliario fornisce informazioni a distanza OF sullo stato dell'interruttore. Il contatto OF (aperto/chiuso) indica la posizione dei contatti principali dell'interruttore. È presente un modello di contatto ausiliario per le informazioni OF, SD o SDE, a seconda del punto in cui è montato sul dispositivo. Tale ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS da 630b a 1600 può essere dotato di 3 contatti ausiliari OF. È conforme alla normaIEC 60947-5-1.