AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33814 MX 277VCA NT P MOBILE - 33814

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33814 MX 277VCA NT P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...277 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 240...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...277 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338147

Codice prodotto

SNR33814

Cod. produttore

33814

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...277 V

Tensione nominale di comando Us DC:

240...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...277 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MX, 277 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS630b...1600, Masterpact NT - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..