AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33848 MOD.COM MODBUS NS TELECOM P MOBILE - 33848

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33848 MOD.COM MODBUS NS TELECOM P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338482

Codice prodotto

SNR33848

Cod. produttore

33848

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Il COM BCM ULP è un modulo di comunicazione installato dietro l'unità di controllo Micrologic dei dispositivi Compact NS630b a 1600. Riceve e trasmette informazioni tra la rete di comunicazione e l'unità di controllo Micrologic. Utilizza il protocollo dicomunicazione Ethernet o Modbus per la piena compatibilità con i sistemi di gestione della supervisione. Il modulo ULP COM BCM consente la trasmissione di dati di misurazione, dati di stato, dati di manutenzione e programmazione dei contatti. Deve essereassociato a un'interfaccia di comunicazione (IFM per Modbus o IFE per Ethernet) per l'opzione di comunicazione completa. Un collegamento a infrarossi trasmette i dati tra il Micrologic e l'interfaccia di comunicazione. La corrente è di 30 mA a 24 V DC. Èfornito con il proprio set di micro interruttori, il proprio kit per il collegamento agli sganciatori d tensione COM e la propria morsettiera.