AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33863 MANOVRA DIRETTA NERA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33863 MANOVRA DIRETTA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza -

  • Adatto per interruttore sezionatore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338635

Codice prodotto

SNR33863

Cod. produttore

33863

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

no

È una manovra rotativa nera diretta per i dispositivi Compact NS630b a 1600. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La manovra rotativa è un accessorio di controllo anteriore. Vanta gradi di protezione IP40 e IK07. Può essere bloccata nella posizione di spegnimento (OFF) da uno a tre lucchetti, diametro hasp da 5 a 8 mm (non forniti).