AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33897 BLOCCO PULSANTI CON LUCCHETTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33897 BLOCCO PULSANTI CON LUCCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338970

Codice prodotto

SNR33897

Cod. produttore

33897

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Si tratta di un coperchio trasparente che blocca l'accesso ai pulsanti di apertura/chiusura dei dispositivi Compact NS e Masterpact NT. È possibile bloccare in modo indipendente il pulsante di apertura e il pulsante di chiusura. I pulsanti possono esserebloccati utilizzando un lucchetto (diametro da 5 a 8 mm, non fornito), un sigillo in piombo o due viti. Il dispositivo di blocco è spesso combinato con un meccanismo di funzionamento remoto.