SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47074 MORSETTIERA 3 FILI NT/NW FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430470748
Codice prodotto
SNR47074
Cod. produttore
47074
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Morsettiera 3 fili NT/NW fisso. tipo di prodotto o componente: blocchetto fili precablato - applicazione: cablaggio - compatibilità gamma: Easypact - EasyPact EXE, Easypact - EasyPact MVS, Evolis, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Facilità di installazione e flessibilità.. EasyPact è: ., flessibile, composto da kit modulari che offrono più opzioni per la personalizzazione delle tensioni ausiliarie e degli accessori in fase di stato avanzato dell'ordine., progettato per una maggiore sicurezza, sia per l'operatore che per l'utente finale.. Applicazioni: Grandi edifici commerciali., Grattacieli., Aeroporti., Ospedali.. Stabilimenti industriali., Impianti chimici., Cementifici., Impianti alimentari e bevande.. Rete elettrica., Sottostazioni di distribuzione fino a 17,5kV..