SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47280 MLOGIC 2.0E NT/NW FISSO (COM INCLUSA) - 47280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...6300 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480344732
Codice prodotto
SNR47280
Cod. produttore
47280
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
252...6300 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Mlogic 2,0E NT/NW fisso (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NW, Masterpact NT - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT06...16, Masterpact NW40b...63, Masterpact NW08...40 - applicazione: distribuzione- numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 2.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione di base - calibro sganciatore: 630 A ( 50 °C ), 1250 A (50 °C ), 800 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 4000 A ( 50 °C ), 6300 A ( 50 °C ), 1000 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 5000 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da sovraccarico (prolungato), protezione da cortocircuito istantanea.


