SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47295 MLOGIC 7.0H NT/NW FISSO (COM INCLUSA) - 47295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430472957
Codice prodotto
SNR47295
Cod. produttore
47295
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Sganciatore Micrologic 7,0 H, LSIV, Per NT fisso, NW 08..63 fisso. gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT06...16, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 -applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 7.0 H - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + differenziale - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 4000 A ( 50 °C ), 5000 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 6300 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: perdita di terra,protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato) - protezione differenziale: con. Benefici: .. Applicazioni: ..


