AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47365 MX 380/480VCA NT/NW FISSO - 47365

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47365 MX 380/480VCA NT/NW FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...480 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430473657

Codice prodotto

SNR47365

Cod. produttore

47365

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...480 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MX, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio.