AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47396 MOTORIDUTTORE 200/240VCA NT FISSO - 47396

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47396 MOTORIDUTTORE 200/240VCA NT FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430473961

Codice prodotto

SNR47396

Cod. produttore

47396

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...240 V

Meccanismo a motore, MCH, 200...240 V CA. nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motoriduttore MCH - applicazione: carica molle automatico.