SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47442 XF 100/130VCA/CC NT P MOBILE - 47442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - sì
Con funzione di sgancio automatico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430474425
Codice prodotto
SNR47442
Cod. produttore
47442
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
sì
Con funzione di sgancio automatico:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...130 V


