AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47450 MX2 24/30VCA/CC NT P MOBILE - 47450

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47450 MX2 24/30VCA/CC NT P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...30 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...30 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430474500

Codice prodotto

SNR47450

Cod. produttore

47450

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...30 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...30 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione con derivazione shunt MX, 24 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: secondo MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore voltmetrico istantaneo - tensione di comando [Uc]: 24 V CA, 24...30 V CC.