SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48452 XF COM 200/250VCA/CC NW P MOBILE - 48452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - sì
Con funzione di sgancio automatico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430484523
Codice prodotto
SNR48452
Cod. produttore
48452
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
sì
Con funzione di sgancio automatico:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...250 V


