AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48461 MX COM 200/250VCA/CC NW P MOBILE - 48461

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48461 MX COM 200/250VCA/CC NW P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430484615

Codice prodotto

SNR48461

Cod. produttore

48461

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...250 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MX com, 200..250 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250 V CC.