AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48522 MOTORIDUTTORE 48/60VCA/CC NW P MOBILE - 48522

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48522 MOTORIDUTTORE 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430485223

Codice prodotto

SNR48522

Cod. produttore

48522

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

Meccanismo a motore, MCH, 48 V CA. nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motoriduttore MCH - applicazione: carica molle automatico - tensione di comando [Uc]: 48 V CA 50/60 Hz, 48...60 V CC.