SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48560 AZIONATORE CONTAT.POS SUPPLEMENTARI - 48560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430485605
Codice prodotto
SNR48560
Cod. produttore
48560
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Attuatore per int. carr. aggiuntivi, Per Masterpact NW / NW DC. gamma prodotto: Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489 - gamma: Masterpact - tipo di prodotto o componente: assemblaggio attuatore - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito, Masterpact - Masterpact NW UL 489 interruttore circuito - tipo di accessori: accessori di installazione. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..