SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48668 NW20H DC-E ESTRAIBILE SENZA MLOGIC - 48668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A
Tensione nominale - 0...0 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430486688
Codice prodotto
SNR48668
Cod. produttore
48668
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
0 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0...0 A
Tensione nominale:
0...0 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
0...0 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
0...0 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40