SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00002 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 2M - 490NTW00002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862002189
Codice prodotto
SNR490NTW00002
Cod. produttore
490NTW00002
Produttore
SNR
Categoria:
5
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
0
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


