AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50248 PIASTRA PHT1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50248 PIASTRA PHT1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 1700...1700 V

  • Tensione secondaria 1 - 480...830 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Trasformatore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430502487

Codice prodotto

SNR50248

Cod. produttore

50248

Produttore

SNR

Tensione primaria 1:

1700...1700 V

Tensione secondaria 1:

480...830 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

220 mm

Altezza:

80 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. PHT1000 è l'adattatore di tensione. Consente ai dispositivi IM400, XM300 o XM200 di monitorare un sistema da 1000VAC se collegati a una fase, da 1700VAC se collegati al neutro o 1200 V DC. Deve essere installato tra il monitor di isolamento e l'impianto elettrico da monitorare. PHT1000 può essere usato con i localizzatori dei guasti di isolamento.