SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56054 TOROIDE RETTANGOLARE 470X160 X VIGIREX - 56054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Fissaggio a scatto - no
Con guida di rame - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430560548
Codice prodotto
SNR56054
Cod. produttore
56054
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Fissaggio a scatto:
no
Con guida di rame:
no
Questo toroide è dedicato ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Le dimensioni interne del toroide sono 470 mm x 160 mm e il peso è 20 kg. La dimensione del cablaggio deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mm². La lunghezza del cablaggio non deve superare i 10 m. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 3200A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex. La sensibilità Vigirex deve essere impostata su 300 mA.


