AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56193 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.A - 56193

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56193 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 0...30 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 0...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430561934

Codice prodotto

SNR56193

Cod. produttore

56193

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

0...30 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

0...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

4.5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

240...240 V

Numero di contatti NC:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

54 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

74 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

240...240 V

Tensione misurabile:

220...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

RH99M è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.