SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56263 VIGIREX RH21P 220/240VCA - 56263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 0.06 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430562634
Codice prodotto
SNR56263
Cod. produttore
56263
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0.06 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
78 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...240 V
Tensione misurabile:
220...240 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...400 Hz


