AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56505 VIGIREX RH197P 48 VCA 24/130 VCC - 56505

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56505 VIGIREX RH197P 48 VCA 24/130 VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Con morsetti estraibili - no

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s

  • Indicatore corrente differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430565055

Codice prodotto

SNR56505

Cod. produttore

56505

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Con morsetti estraibili:

no

Max. ritardo all'eccitazione:

4.5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

92 mm

Tensione misurabile:

24...130 V

RH197P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 30VDC e 130 V DC, o 48VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato dal Dip switch al 50% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.