SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56507 VIGIREX RH197P 220/240 VCA - 56507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Con morsetti estraibili - no
Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s
Indicatore corrente differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430565079
Codice prodotto
SNR56507
Cod. produttore
56507
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Con morsetti estraibili:
no
Max. ritardo all'eccitazione:
4.5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
92 mm
Tensione misurabile:
220...240 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...400 Hz


