SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56515 VIGIREX RH197M 48 VCA 24/130 VCC - 56515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480359729
Codice prodotto
SNR56515
Cod. produttore
56515
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
4.5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
54 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
74 mm
Tensione misurabile:
24...130 V


