SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56517 VIGIREX RH197M 220/240 VCA - 56517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480359743
Codice prodotto
SNR56517
Cod. produttore
56517
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
4.5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
54 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
74 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...240 V
Tensione misurabile:
230...230 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...400 Hz


