AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81143 PRESA INC.2 ADATT.RJ45 INFRA+ - 81143

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81143 PRESA INC.2 ADATT.RJ45 INFRA+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 18 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430811435

Codice prodotto

SNR81143

Cod. produttore

81143

Produttore

SNR

Presa da incasso 2 adattatori RJ45 Infra+. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: supporto - nome abbreviato: supporto RJ45 - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - presa standard: nazionale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..