AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81178 PRESA PAR.IP67 2PT 63A 220V - 81178

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81178 PRESA PAR.IP67 2PT 63A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430811787

Codice prodotto

SNR81178

Cod. produttore

81178

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 2P+E, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è compresa tra 200VAC e 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 104 mm x (H) 255 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.