AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81282 PRESA INC.INCL.IP67 3PT 63A 380V - 81282

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81282 PRESA INC.INCL.IP67 3PT 63A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430812821

Codice prodotto

SNR81282

Cod. produttore

81282

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

107 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili completamente allentate è montata inclinata su centralino ad angolo. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 400 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W)108 mm x (H) 107 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.