AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81379 SPINA MOBILE IP67 3PT 63A 220V - 81379

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81379 SPINA MOBILE IP67 3PT 63A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430813798

Codice prodotto

SNR81379

Cod. produttore

81379

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili a bassa tensione Caratteristiche: frequenza d’impiego: 50/60 Hz; grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed alcalore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire); materiale: – involucro in tecnopolimero autoestinguente, – spinotti in ottone nichelato, – viti esterne in acciaio inox (63 e 125 A); morsetti di collegamento: – connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore per 16 e 32 A, – viti imperdibili e completamente allentate per 63 e 125 A