AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81386 SPINA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V - 81386

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81386 SPINA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430813866

Codice prodotto

SNR81386

Cod. produttore

81386

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+N+T