AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81478 PRESA MOBILE IP67 2PT 63A 220V - 81478

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81478 PRESA MOBILE IP67 2PT 63A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430814788

Codice prodotto

SNR81478

Cod. produttore

81478

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile a bassa tensione. La nuova tecnologia di connessione delle prese mobili PK PratiKa, con correnti nominali fino a 32A, ne consente il cablaggio rapido senza l'utilizzo di viti e senza necessità di preparazione del conduttore, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e degli standard dimensionali prescritti dalle Norme CEI EN 60309. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Perni e molle in acciaio inox