AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81770 SPINA MOB.90° IP67 3PT 32A 380V - 81770

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81770 SPINA MOB.90° IP67 3PT 32A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430817703

Codice prodotto

SNR81770

Cod. produttore

81770

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili a bassa tensione a 90° Caratteristiche: frequenza d’impiego: 50/60 Hz; grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire); materiale: – involucro in tecnopolimero autoestinguente, – spinotti in ottone nichelato; morsetti di collegamento: – viti imperdibili e completamente allentate, – sezione allacciabile dei conduttori