SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81771 SPINA MOB.90° IP67 3PNT 32A 380V - 81771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430817710
Codice prodotto
SNR81771
Cod. produttore
81771
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


