AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82180 PRES.IB INC.FUS.IP65 3PNT16A110V - 82180

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82180 PRES.IB INC.FUS.IP65 3PNT16A110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430821809

Codice prodotto

SNR82180

Cod. produttore

82180

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 110V 3p+N+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata - nome abbreviato: presa Unika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+N+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..