AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82353 SPINA MOB.IP67 2P 16A 48V 50HZ - 82353

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82353 SPINA MOB.IP67 2P 16A 48V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430823537

Codice prodotto

SNR82353

Cod. produttore

82353

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Riferimento orario:

12 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili a bassissima tensione. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP67