SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82377 SPINA MOB.IP67 2P 32A 48V CC - 82377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430823773
Codice prodotto
SNR82377
Cod. produttore
82377
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


