SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82968 PRESA INC.IP67 2PT 32A 48V 50 HZ - 82968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430829683
Codice prodotto
SNR82968
Cod. produttore
82968
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
65 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
Conforme alle norme MIL:
no