AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83042 PRESA IB PAR.IP44 2PT 32A 220V - 83042

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83042 PRESA IB PAR.IP44 2PT 32A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430830429

Codice prodotto

SNR83042

Cod. produttore

83042

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa Unika con interruttore di blocco senza protezione per bassa tensione con fondo. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP44