AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83108 PRESA PAR.IP44 3PT 16A 380V - 83108

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83108 PRESA PAR.IP44 3PT 16A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430831082

Codice prodotto

SNR83108

Cod. produttore

83108

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+E, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 80 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.