SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83131 PRESA IB PAR.FUS.IP44 2PT16A220V - 83131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430831310
Codice prodotto
SNR83131
Cod. produttore
83131
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no


