AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83299 PRESA IB PAR.IP65 3PT 32A 380V CONTAINER - 83299

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83299 PRESA IB PAR.IP65 3PT 32A 380V CONTAINER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di prese Schuko - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430832997

Codice prodotto

SNR83299

Cod. produttore

83299

Produttore

SNR

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di prese Schuko:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

0

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Lunghezza del cavo:

0 m

Conforme alle norme MIL:

Profondità:

0 mm

Presa incasso interbloccata Unika IP65 32A 380V 3p+T per container. gamma prodotto: PratiKa Unika - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata per container - nome abbreviato: presa Pratika Unika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..