SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83558 SPINA PARETE IP67 3PT 16A 380V - 83558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430835585
Codice prodotto
SNR83558
Cod. produttore
83558
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no