SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83570 SPINA PARETE IP67 3PT 32A 380V - 83570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430835707
Codice prodotto
SNR83570
Cod. produttore
83570
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


