AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83580 INVERT.PARETE IP67 3PT 16A 380V - 83580

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83580 INVERT.PARETE IP67 3PT 16A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430835806

Codice prodotto

SNR83580

Cod. produttore

83580

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa BT da parete IP67 invertitore di fase 16A 380V 3p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina con invertitore di fase - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..