AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83937 COP.SPINE FISSE 3PNT 32 IP67 - 83937

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83937 COP.SPINE FISSE 3PNT 32 IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430839378

Codice prodotto

SNR83937

Cod. produttore

83937

Produttore

SNR

Coperchio di chiusura stagno per spine fisse BT 32A 3p+N+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: coperchio - categoria accessori: accessorio di protezione - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiaticon differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..