AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83994 PRESSACAVO PG16 CAVI DA 10 A 13MM - 83994

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83994 PRESSACAVO PG16 CAVI DA 10 A 13MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430839941

Codice prodotto

SNR83994

Cod. produttore

83994

Produttore

SNR

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.41 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...40 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo PG16 cavi da 10 a 13mm. gamma prodotto: Kaedra - categoria accessori: accessorio di cablaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..