AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L35LYAH13 PULSANTE LUMINOSO ARANCIO 24V /NC+NO - 9001K3L35LYAH13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L35LYAH13 PULSANTE LUMINOSO ARANCIO 24V /NC+NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110930559

Codice prodotto

SNR9001K3L35LYAH13

Cod. produttore

9001K3L35LYAH13

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Arancione

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero di contatti di scambio:

1

Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric giallo è dotato di una protezione completa in plastica e di un LED integrato. Ha una ghiera metallica cromata. È alimentato a 24V AC/DC e ha 1 contatto di commutazione. Fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.