AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K48 GUARDIA PROTEZIONE - 9001K48

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K48 GUARDIA PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Collare di protezione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110934458

Codice prodotto

SNR9001K48

Cod. produttore

9001K48

Produttore

SNR

Tipo di accessorio meccanico:

Collare di protezione

La guardia 9001K48 è un componente separato della gamma Harmony 9001K, pulsanti metallici da 30 mm di diametro, interruttori e lampade spia. Questa guardia, in alluminio, ha un diametro di 35 mm. Pesa 28 g. La gamma 30 mm Harmony offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in industrie pesanti. Harmony 9001K è una gamma di pulsanti metallici cromati ad alta resistenza, selettori, lampade spia e operatori specializzati.