SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K56YM GUARDIA PROTEZIONE - 9001K56YM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio meccanico - Collare di protezione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110934465
Codice prodotto
SNR9001K56YM
Cod. produttore
9001K56YM
Produttore
SNR
Tipo di accessorio meccanico:
Collare di protezione
La guardia è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. È compatibile con il pulsante con testa a fungo da 41 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.